Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Steckregal, Anbau, HxBxT 1800x950x400mm, 4 Kunstst. Böden geschlitzt, Fachl. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
523202
Artikel-Nr.:  118-523202
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Aluminium-Steckregal

aus eloxiertem Aluminium, leicht zu montieren und beliebig erweiterbar. Hohe Stabilität duch Querverbinder aus Profilrohr, die im Vierkantrohr-Regalrahmen verpresst sind. Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Fachböden als Polystyrol-Rostauflage. Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum 90°-Eckregal. Fachlast -30 %.
System-Maße
Feldlast max. 1200 kg
Fachlast max. 150 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 150 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite + 50 mm
Anbauregal = Fachbodenbreite + 25 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 60 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Qualitäts-Merkmale
GS-Zeichen - TÜV geprüft
Lieferumfang
Grundregal: 2 Ständerrahmen, 1 Diagonalverstrebung, Anbauregal: 1 Ständerrahmen.

Bitte beachten Sie:
Für jedes 3. Anbaufeld ist eine zusätzliche Diagonalverstrebung erforderlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
1800 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Böden:
4
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
13 kg
... > Lager-Regale > Lebensmittel-/Hygiene-Regale > Aluminium-Regale
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Steckregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 180,40*
BAER
Frei Haus
€ 200,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG