Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brandschutzschild, Feuer verboten, Selbstklebefolie ,EverGlow®, D 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
507845
Artikel-Nr.:  118-507845
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schild für den Brandschutz

aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark (EverGlow®)
- Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten -
nach BGV A8 P02, DIN 4844-2 D-P002


EverGlow®
Das Prinzip der lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung löst betriebliche Kennzeichnungsanforderungen auf höchstem Niveau.
Alle EverGlow®-Produkte
- erfüllen die Qualitätsanforderungen der DIN 67510 Teil 4
- sind ungiftig
- sind frei von Phosphor und radioaktiven Zusätzen
- entsprechen hinsichtlich der Schwermetallbelastung den strengen Anforderungen der EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm)
- sind oberflächenversiegelt gegen Verschmutzung und physikalische Beanspruchung
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Brandschutz-Schilder
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
7 Tage
25
Frei Haus
€ 8,62*
BAER
25
Frei Haus
€ 9,55*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG