Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsschild, Rettungsweg rechts, Selbstklebefolie ,EverGlow®, HxB 150x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
507466
Artikel-Nr.:  118-507466
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg_rechts

Schild für Rettungswege und Notausgänge

aus selbstklebender PVC-Folie 0,1 mm stark (EverGlow®)
nach BGV A8 E13


EverGlow®
Das Prinzip der lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichnung löst betriebliche Kennzeichnungsanforderungen auf höchstem Niveau.
Alle EverGlow®-Produkte
- erfüllen die Qualitätsanforderungen der DIN 67510 Teil 4
- sind ungiftig
- sind frei von Phosphor und radioaktiven Zusätzen
- entsprechen hinsichtlich der Schwermetallbelastung den strengen Anforderungen der EN 71 Teil 3 (Spielzeugnorm)
- sind oberflächenversiegelt gegen Verschmutzung und physikalische Beanspruchung
... > Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit > Sicherheits-Markierung > Rettungs-Schilder
Weitere Suchbegriffe: EverGlow-langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnu, Schilder, Hinweisschilder, Rettungsschilder, Fluchtwegschilder, Kennzeichnungsprodukte, Nachleuchtende Schilder, Langnachleuchtende Schilder, Schilder, langnachleuchtend, Hinweisschilder, langnachleuchtend, Rettungsschilder, langnachleuchtend, Notausgang-Schilder, langnachleucht.
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
6 Tage
10
Frei Haus
€ 6,27*
BAER
10
Frei Haus
€ 6,95*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG