Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rangier-Wagenheber, Hublast 2000kg, Hub H 800mm, RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
507327
Artikel-Nr.:  118-507327
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rangier-Wagenheber

Schwere Werkstatt-Ausführung
zum einfachen und sicheren Anheben von schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand. Der sehr stabil gebaute Rahmen und Hubarm aus Stahl mit abnehmbarem Pumphebel ist für den häufigen Einsatz ausgelegt. 4 gelagerte Rollen aus Polyamid (davon 2 lenkbar), ermöglichen ein genaues rangieren auch in engen Räumlichkeiten. Das Hubsystem mit Schnellhubfunktion und Spezial-Sicherheitsventil gewährleistet eine sichere und leichte Last-Anhebung und -Absenkung. Lackierung blutorange RAL 2002.
... > Hebezeuge > Schwerlast-Hebegeräte > Wagenheber
Weitere Suchbegriffe: Hebezeuge, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Hub- und Hebegeräte, Schwerlast-Hydraulikheber, Hydraulische Maschinenheber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 269,70*
BAER
Frei Haus
€ 299,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG