Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rangier-Wagenheber, Hublast 3000kg, Hub H 490mm, RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
507326
Artikel-Nr.:  118-507326
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rangier-Wagenheber

Kompakte Bauart mit zerlegbarem Pumphebel
zum einfachen und sicheren Anheben von schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand. Der sehr stabil gebaute Rahmen und Hubarm aus Stahl mit abnehmbarem Pumphebel ist für den häufigen Einsatz ausgelegt. 4 gelagerte Rollen aus Polyamid (davon 2 lenkbar), ermöglichen ein genaues rangieren auch in engen Räumlichkeiten. Das Hubsystem mit Schnellhubfunktion und Spezial-Sicherheitsventil gewährleistet eine sichere und leichte Last-Anhebung und -Absenkung. Lackierung blutorange RAL 2002.
... > Hebezeuge > Schwerlast-Hebegeräte > Wagenheber
Weitere Suchbegriffe: Hebezeuge, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Hub- und Hebegeräte, Schwerlast-Hydraulikheber, Hydraulische Maschinenheber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 168,68*
BAER
Frei Haus
€ 187,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG