Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Stahlrohr, HxD 780x700mm, Gestell verchromt, Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
506930
Artikel-Nr.:  118-506930
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Klapptisch

Verchromtes Stahlrohrgestell Ø 25 mm, Tischplatte Ø 70 cm, Höhe 78 cm für Sitzgruppen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Bistro-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Tische, Alu-Möbel, Alu-Tische, Klapptische, Bistromöbel, Bistrotische, Alu-Bistromöbel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 123,58*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 137,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG