Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistro-Stuhl, Stahlrohr, Sitz H 460mm, Gestell verchromt, Polster Polster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
506920-1
Artikel-Nr.:  118-506920-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bistro-Stuhl

Verchromtes Stahlrohrgestell Ø 25 mm, Sitzfläche wahlweise Buche natur oder gepolstert mit Bezug aus pflegeleichtem und hautsympathischem Softex, (Farbe, schwarz oder violettblau, bitte angeben). Sitzhöhe 46 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Bistro-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrstuhl, Stuhl und Tische, Bistromöbel, Bistrostühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 65,85*
BAER
15 Tage
Frei Haus
€ 73,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 73,00*
€ 86,87
Ähnlich
k.A.
€ 73,00*
€ 86,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG