Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trennwandelement, Alu, H 445mm, B 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
506616
Artikel-Nr.:  118-506616
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Trenn-Wandelement

für Ergonomisches Arbeitsplatz-Sytem
aus Aluminium, Höhe 445 mm. Sichtschutz und Basis zur Befestigung von z.B. Ablagen und Schwenkarmen.


Ergonomisches
Arbeitsplatz-Sytem
Formschönes Design verbunden mit großer Flexibilität - das bieten Ihnen dieses Arbeitsplatz-System. Alle Elemente lassen sich unter- und miteinander durch mitgelieferte Adapter optimal kombinieren. Flexibilität bedeutet mehr Leistung, daher sollte der Arbeitsplatz auch mit den Aufgaben wachsen können. Ihre individuellen Ansprüche an einen ergonomisch-richtigen Arbeitsplatz lassen sich so aus dem breitem Sortiment ideal zusammenstellen.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Büroausstattung > Bürohelfer > Schreibtisch-Befreier
Weitere Suchbegriffe: Ablagen, Arbeitsplatz-System, Schreibtischablagen, Schreibtischbefreier
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 312,10*
BAER
Frei Haus
€ 346,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 28,42*
€ 33,82
Zubehör
k.A.
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
k.A.
€ 21,20*
€ 25,23
Zubehör
k.A.
€ 19,40*
€ 23,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG