Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch, HxBxT 720x120x800mm, Rundrohrfüße verchromt, Platte Buche hell, Zarge RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
506356
Artikel-Nr.:  118-506356
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch

Stahlrohrtisch

Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 38 mm, Rahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005, höhenverstellbare Bodengleiter. Tischplatte 25 mm stark, Buche hell mit strukturierter Oberfläche, melaminharzbeschichtet und zigarettenglutbeständig. 2 mm starker ABS-Umleimer, Breite x Tiefe x Höhe 120 x 80 x 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Kantinen-Möbel > Kantinen-Tische
Weitere Suchbegriffe: Kantinentische, -stuhl, Tische und Stuhl, Tische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 170,48*
BAER
16 Tage
Frei Haus
€ 189,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG