Produktinformationen von BAER |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 118-505208-21 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Rollcontainer Avant Außerordentlich variabel: es stehen 3 Griffvarianten und viele Dekore in ein- oder zweifarbiger Ausführung ohne Mehrpreis zur Auswahl. - Alle Modelle mit praktischem Materialauszug - Schubladen und Hängeregistraturauszüge auf Teleskopführungen, Schubladen 80% ausziehbar, Hängeregistraturauszüge 100% ausziehbar - Einzelauszugsperre und Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln - 4 Kunststoff-Doppellaufrollen - Griffvarianten (rund satiniert, eckig satiniert oder eckig chrom/ satiniert) bitte angeben - - Dekor, wahlweise ein- oder zweifarbig, lichtgrau, Ahorn, Buche, Nussbaum, quarz oder weiß - Schubladeneinrichtungen auf Anfrage Anlieferung frei Verwendungsstelle, montiert. 3 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehcontainer, Aktencontainer, Aktenschrank, Beistellschrank, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Unterstellschrank |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 | Ähnlich | | | | € 379,00* | € 451,01 |
|  |  |
|
 |
|
|