Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markier-Set, Markiergerät, 2 Rollen Markierband, L 33m, B 75mm, 1 Schlagschnur, Kreide , 1 Schneidemesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
505146
Artikel-Nr.:  118-505146
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

PROline-tape Markier-Set

zur Boden-Markierung mit Markierband
bestehend aus 1 Markiergerät: Stabiles und ergonomisches Band-Abrollgerät zur exakten und sauberen Markierung von Wegen, Fahrbahnen und Abgrenzungen im Innenbereich gemäß Arbeitsstätten-Verordnung. Bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser.
Zusätzlich: 2 Rollen Markierband gelb, Länge 33 m, 1 Schlagschnur mit Kreide, 1 Schneidmesser

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Verkehrssicherung > Hinweis- und Sicherheits-Systeme > Boden-Markierung
Weitere Suchbegriffe: Schlagschnurroller, Boden-Markiergeräte, Bodenmarkiergeräte, Farb-Markiergeräte, Markierbänder, Markierfarbe, Markiergeräte, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukte, Verkehrsleiteinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 169,58*
BAER 7 Tage Frei Haus € 188,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  188,00* €  223,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, blau
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, gelb
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, gelb/schwarz
k.A.
€ 49,50* € 58,91
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, grün
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, grün/weiß
k.A.
€ 49,50* € 58,91
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, orange
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, rot
k.A.
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, rot/weiß
k.A.
€ 49,50* € 58,91
Zubehör
Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, weiß
k.A.
€ 48,00* € 57,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG