Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehhilfe Relax, Stahlrohr ,H 650-850mm, PU-Sitz schwarz, klappbar , Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
504763
Artikel-Nr.:  118-504763
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehhilfe

Klappbare Stehhilfen

Relax
für gelegentlichen Einsatz, stabiles Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Füßen, pflegeleichter schwarzer PU-Sitz, um 17° schwenkbar und höhenverstellbar von 650 - 850 mm.
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Stehhilfen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Stehhilfen, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 71,26*
BAER
Frei Haus
€ 79,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG