Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rundbehälter, PE, HxD 880x1010mm, 500 l, m . Auslauf, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
503574
Artikel-Nr.:  118-503574
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rundbehälter

aus schlagfestem grünem Polyethylen, lichtstabil und witterungsbeständig. Leicht, stabil und bequem ineinander stapelbar. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Serienmäßig mit Auslauf und Blindstopfen. Kunststoff-Auslaufhahn 3/4", 16 mm und Deckel als Zubehör.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Behälter aus Kunststoff für Flüssigkeiten > Fässer > Regenfässer
Weitere Suchbegriffe: Fass aus Kunststoff, Lagerbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 88,40*
BAER
Frei Haus
€ 98,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 37,89*
€ 45,09
Zubehör
k.A.
€ 5,42*
€ 6,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG