Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Hinweis-Klebeband, LxB 66m x 50mm, Warnband rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  BAER
502688
Artikel-Nr.:  118-502688
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

PVC-Hinweis-Klebeband

Hochwertiges Flüsterband für geräuscharmes Abrollen. Mehr Sicherheit beim Transport, da hohe Signalwirkung. Keine zerbrochenen Güter oder beschädigte Pakete. Bandlänge 66 m. Warnband, rot-weiß.
Kleber: Naturkautschuk
Stärke: 60 µm
Anwendung: leicht - schwer
Geräusch: leise

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Verpackungs-Technik > Klebebänder und Abroller > Spezial-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe: Warnband, Hinweis-Selbstklebeband, Packband, Verpackungsklebeband, farbige Klebebänder, Verpackungsmaterial, Warn- und Absperrbänder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 6 Tage € 5,00* € 49,61*
BAER 6 Tage Frei Haus € 55,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  55,00* €  65,45 pro Paket
  1 Paket enthält 12 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG