Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packseide, LxB 300m x 750mm, 35 g/m², weißlich


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von BAER
502605
Artikel-Nr.:  118-502605
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Packseide auf Rollen

Hochwertiges Packpapier von der Secare-Rolle für den universellen Verpackungseinsatz. Weißlich, dünn und geschmeidig, Rollenkern Ø 50 mm, Rollen Ø 200 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Verpackungsschutz > Packpapier > Seidenpapier
Weitere Suchbegriffe: Seidenpackpapier, Packpapier, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
2
Frei Haus
€ 33,38*
BAER
1 Tag
2
Frei Haus
€ 37,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG