Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 4 Böden, RAL7035, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
501788-10
Artikel-Nr.:  118-501788-10
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Universalschrank Basic Plus

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion in erstklassiger Verarbeitung. Aufschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Scharnieren, innen durch Kastenprofil verstärkt, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Schrankkörper. Die Türen schlagen beim Schließen auf Anschlagpuffern auf. 4 feste Böden. Hochwertige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Schrankhöhe 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Schrankbreite 600 mm
Abteilbreite 300 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Böden:
4 Stück
Gewicht:
43 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Kleider-Wäscheschränke
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spinde, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Z-Garderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 232,72*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 258,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
Ähnlich
k.A.
€ 232,72*
€ 276,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG