Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wanduhr, Quarz, D 30cm, arabische Ziffern, Batteriebetrieb 1, 5V Mingon


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
501535
Artikel-Nr.:  118-501535
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz
Wanduhr

Industrie-Wanduhr

Quarzuhr, hochwertiges Metallgehäuse, Ø 30 cm, weißaluminium RAL 9006. Stabiles Mineraldeckglas. Batteriebetrieb 1,5 V. Lieferung ohne Batterie.



Quarzuhren
Empfehlen sich für alle Einsatzgebiete, an denen Sie eventuell keinen Funkempfang haben, z.B. Stahlblech verkleidete Gebäude oder Gebäude mit Stahlträgern. Die Zeiteinstellung erfolgt manuell.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1,2 kg
... > Pausenraumausstattung > Uhren > Wanduhren
Weitere Suchbegriffe: Pausenraumausstattung, Wanduhren, Uhren, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Büro-Uhren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 98,32*
BAER
Frei Haus
€ 109,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG