Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbank, HxBxT 840x1500x700mm, 2 Schubladen, 2 Türen,, RAL5007, Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
501385-20
Artikel-Nr.:  118-501385-20
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbank

System-Werkbank

Moderne Stahlblechkonstruktion mit Wangen. Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech. Schubladenfronten mit durchgehender Griffleiste. Verzugsfreie Multiplex-Platte mit fugenfreier Oberfläche. Füße mit Nivellierschrauben. Hochwertige Pulverbeschichtung in 16 Farben, Zweifarb-Kombinationen ohne Mehrpreis.
3 Jahre Garantie


Schnellinfo
Platte Multiplex 40 mm
Schubladen
- Einfachauszug bis 88 %
- Traglast bis 80 kg
- Rollenführung kugelgelagert
- Zentralverschluss
Allgemeine Maße
Arbeitshöhe 840 mm
Plattentiefe 700 mm
Schubladenfronthöhe 160 mm
Schubladennutzhöhe = Fronthöhe- 15 mm
Schubladen B x T (li.) 500 x 600 mm
Schrank B x T (li.) 548 x 690 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Schubladen:
2
Gewicht:
101 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Werkbänke > System Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
25 Tage
Frei Haus
€ 457,32*
BAER
25 Tage
Frei Haus
€ 507,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 8,12*
€ 9,66
Zubehör
k.A.
€ 29,32*
€ 34,89
Zubehör
k.A.
€ 29,32*
€ 34,89
Zubehör
k.A.
€ 22,55*
€ 26,83
Zubehör
k.A.
€ 23,01*
€ 27,38
Zubehör
k.A.
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
k.A.
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
k.A.
€ 2,89*
€ 3,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG