Bühnen-Modulsystem
zur preiswerten Schaffung zusätzlicher Lagerflächen.
- Traglast 350 kg/m²
- Durchdachte Konstruktion in verschraubter Ausführung; kann problemlos demontiert und wieder aufgebaut werden
- Jederzeit modular erweiterbar
- Entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 234
Material und Konstruktion
Stützen und Riegel aus warmgewalzten Profilen und Pfetten aus kaltgewalzten, sendzimirverzinkten Stahlprofilen, ausgelegt auf die statisch geforderten Werte. Die Pfetten werden mit den Riegeln verschraubt. Dadurch entsteht kein zusätzlicher Höhenverlust.
Bodenbelag
Spanplatte V20 E1, 38 mm stark, beidseitig roh oder gegen Mehrpreis Unterseite weiß beschichtet. Die Spanplatten werden mit Nut und Feder verlegt.
Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung auf Anfrage. Montage auf Anfrage.Allgemeine Maße
Höhe bis Oberkante lichte Höhe unter
Bodenbelag der Bühne
2850 mm 2572 mmLackierung
Hauptträger, Riegel, Stützen, Geländer und Treppen pulverbeschichtet
Lichtgrau RAL 7035
enzianblau RAL 5010
resedagrün RAL 6011
Andere Farben gegen Aufpreis möglich.
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.