Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladenschrank, HxBxT 1000x1000x695mm, 10 Schubladen, EA , RAL6011, Front NCS-1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
500657-6
Artikel-Nr.:  118-500657-6
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schubladenschrank

Profiqualität, modern im Design, perfekt verarbeitet. Solide, verschweißte und verstärkte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech. Serienmäßiger Zentralverschluss über Sicherheitszylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln sowie Einzelauszugsperre gegen unbeabsichtigtes Kippen. Die Schubladen lassen sich individuell im Raster von 25 mm einsetzen. Hochwertige Pulverbeschichtung der Gehäuse, Zweifarb-Kombination ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir zweifarbig, Korpus taubenblau NCS 4040, Fronten lichtblau NCS 1060.
3 Jahre Garantie
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 50 mm
3 x 75 mm
3 x 100 mm
1 x 125 mm
1 x 150 mmEinfachauszug EA: 87% ausziehbar, 4 Präzisionsstahlkugellager, Traglast bis 100 kg.
(Schubladen mit 50 mm Fronthöhe immer Einfachauszug)
Auf Wunsch können auch einzelne Schubladen bei Schränken mit Einfachauszug gegen Mehrpreis mit Vollauszug ausgestatten werden.
Die Schubladen
Durch die umlaufend geschlitzten Schubladenwände lassen sich die Schubladen durch umfangreiches Einteilungsmaterial längs im Raster von 50 mm und quer im Raster von 30 mm individuell organisieren. Durch höchste Präzision in der Fertigung entstehen keine hervorstehenden oder scharfen Kanten, wodurch bestmöglicher Schutz vor Verletzungen gewährleistet wird. Standardmäßig Schubladen mit folgenden Merkmalen: Einzelauszugsperre, Griffleisten mit durchgehender Etikettenleiste und farbigen Organisationsecken zur optischen Soforterkennung, hochwertige Pulverbeschichtung des Korpus silbergrau RAL 7001 Schubladenblende in 16 Farben.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
695 mm
Schubladen:
10
Gewicht:
177 kg
... > Schränke > Schubladenschränke > Rollenführung
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstattschrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheiten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
25 Tage
Frei Haus
€ 1.046,32*
BAER
25 Tage
Frei Haus
€ 1.160,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,00*
€ 1.380,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 14,89*
€ 17,72
Zubehör
k.A.
€ 0,46*
€ 0,55
Zubehör
k.A.
€ 0,46*
€ 0,55
Zubehör
k.A.
€ 52,32*
€ 62,26
Zubehör
k.A.
€ 53,22*
€ 63,33
Zubehör
k.A.
€ 47,81*
€ 56,89
Zubehör
k.A.
€ 47,81*
€ 56,89
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,17*
€ 2,58
Zubehör
k.A.
€ 2,17*
€ 2,58
Zubehör
k.A.
€ 1,00*
€ 1,19
Zubehör
k.A.
€ 1,09*
€ 1,30
Zubehör
k.A.
€ 1,45*
€ 1,73
Zubehör
k.A.
€ 49,61*
€ 59,04
Zubehör
k.A.
€ 47,81*
€ 56,89
Zubehör
k.A.
€ 4,61*
€ 5,49
Zubehör
k.A.
€ 4,61*
€ 5,49
Zubehör
k.A.
€ 5,69*
€ 6,77
Zubehör
k.A.
€ 3,79*
€ 4,51
Zubehör
k.A.
€ 4,15*
€ 4,94
Zubehör
k.A.
€ 1,09*
€ 1,30
Zubehör
k.A.
€ 1,36*
€ 1,62
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 1,45*
€ 1,73
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
Zubehör
k.A.
€ 2,08*
€ 2,48
Zubehör
k.A.
€ 2,26*
€ 2,69
Zubehör
k.A.
€ 2,89*
€ 3,44
Zubehör
k.A.
€ 0,73*
€ 0,87
Zubehör
k.A.
€ 1,00*
€ 1,19
Zubehör
k.A.
€ 1,36*
€ 1,62
Zubehör
k.A.
€ 1,45*
€ 1,73
Zubehör
k.A.
€ 1,63*
€ 1,94
Zubehör
k.A.
€ 1,09*
€ 1,30
Zubehör
k.A.
€ 1,09*
€ 1,30
Zubehör
k.A.
€ 1,63*
€ 1,94
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
Zubehör
k.A.
€ 1,90*
€ 2,26
Zubehör
k.A.
€ 40,59*
€ 48,30
Zubehör
k.A.
€ 50,52*
€ 60,12
Zubehör
k.A.
€ 23,01*
€ 27,38
Zubehör
k.A.
€ 51,42*
€ 61,19
Zubehör
k.A.
€ 64,05*
€ 76,22
Zubehör
k.A.
€ 35,18*
€ 41,86
Zubehör
k.A.
€ 46,01*
€ 54,75
Zubehör
k.A.
€ 35,18*
€ 41,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG