Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenschutz-Schrank, Stahl, HxBxT 350x280x130mm, Augenspülset ,Einlegeboden, RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
500545
Artikel-Nr.:  118-500545
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Augenschutz-Schrank

Bei Unfällen entscheiden oft wenige Augenblicke darüber, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Verätzungen des Auges durch Säuren oder alkalische Schäden beginnen bereits in dem Moment, wo Schadstoffe mit dem Auge in Kontakt kommen. Darum ist der schnelle Zugang und der sofortige Einsatz der Augendusche von äußerster Wichtigkeit.
Kompakter Stahlschrank, pulverbeschichtet weiß RAL 9010, mit leicht zu öffendem Magnetverschluss und einem verstellbaren Einlegeboden. Rückseitige Aufhängeöffnung.
H x B x T 350 x 280 x 130 mm. Flaschen ungeöffnet max. 3 Jahre haltbar.

Schrank mit Füllung:
2 Augenspülflaschen, 500 ml
1 Augenklappe
4 Augenkompressen
6 Kompressen
4 Einmalhandschuhe
5 Vliesstofftücher
Weitere Informationen:
Höhe:350 mm
Breite:280 mm
Tiefe:130 mm
Gewicht:6 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsbox, Wandbox, Erste-Hilfe-Schrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 88,40*
BAER 7 Tage Frei Haus € 98,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,00* €  116,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ersatz-Füllung, f. Augenschutz-Schrank
k.A.
€ 59,00* € 70,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG