Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter, Partikelschnitt, Sicherheitsstufe 3,Motorleistung 580Watt, HxBxT 630x395x295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
500456
Artikel-Nr.:  118-500456
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Aktenvernichter

mit büroklammerfestem Schneidewerk. 5 Jahre Garantie auf die Schneidewalzen. Ausgereifte, langlebige Technik. Professionelles Gerät mit Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführung, elektronische Türsicherung über Magnetschalter, automatische Abschaltung und Rücklauf bei Papierstau, Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack, zweifache Motorsicherung. Mehrfunktions-Schaltelement mit integrierter Bedienführung durch Farbsignale. Automatische Start-Stop-Lichtschrankensteuerung. Hochwertiger Unterschrank mit Dauerplastiksack und Laufrollen. 35 Liter Auffangvolumen. Besonders leistungsstarker 580-Watt-Motor.
Sicherheitsstufen nach DIN 32 757. Für vertrauliche und geheime Dokumente sind die Stufen 3 bis 5 genau richtig. Mit Partikelschnitt. Garantiert eine hohe Datensicherheit und reduziert zusätzlich das Volumen des Schnittguts.
SPS-Sicherheitspaket
- Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung für optimale Bediensicherheit (Eingriffschutz, Kindersicherheit, Krawattenschutz, Splitterschutz beim Vernichten von CDs oder DVDs)
- EASY-SWITCH Schaltelement mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole (gleichzeitig leicht zugänglicher Not-Aus-Schalter)
- automatischer Rücklauf bei Papierstau mit automatischer Abschaltung
- Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack
- zweifache thermische Motorsicherung
- elektronische Türsicherung über Magnetschalter
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
295 mm
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
3
Gewicht:
23 kg
... > Büroausstattung > Bürogeräte > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheit Schalter, Reißwolf, Shredder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 441,98*
BAER
Frei Haus
€ 490,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,00*
€ 583,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG