Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maschinenschutzgitter, Wandelement, HxB 1900x1200mm, RAL9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
500428
Artikel-Nr.:  118-500428
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter

Maschinen-Schutzgitter

Wandelement
für den Unfallschutz an automatischen Anlagen entsprechend den geltenden EU-Normen. Durch die Maschenweite von 50 x 30 mm (gegen Durchgreifen) reicht ein Schutzabstand von 200 mm zu beweglichen Teilen aus. Drahtstärke vertikal/horizontal 3,0/2,5 mm. Rahmen aus Vierkantrohr, vertikal 30 x 20 mm, horizontal 25 x 15 mm, Bodenfreiheit 100 mm. Hochwertiges, leicht und flexibel zu installierendes Baukasten-System.
Wandelemente können durch Anbausätze zu Türen umgebaut werden. Zahlreiches Sicherheits-Zubehör, weitere Maße und Sonderfarben auf Anfrage. Hochwertige Epoxylackierung graphitschwarz RAL 9011.
Bodenstützen, aus Vierkantrohr 50 x 50 mm mit angeschraubter Bodenplatte und allen notwendigen Befestigungsteilen. Höhe 2000 mm, hochwertige Epoxylackierung zinkgelb RAL 1018, sind als Zubehör erhältlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
10,59 kg
... > Hallen-Einrichtungen > Trenngitter > Maschinenschutz-Gitter
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutz-Einrichtungen, Metallschutzgitter, Schutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwand, Wand
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 69,46*
BAER
Frei Haus
€ 77,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 44,20*
€ 52,60
Zubehör
k.A.
€ 398,69*
€ 474,44
Zubehör
k.A.
€ 294,96*
€ 351,00
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 125,38*
€ 149,20
Zubehör
k.A.
€ 608,85*
€ 724,53
Zubehör
k.A.
€ 367,12*
€ 436,87
Zubehör
k.A.
€ 476,26*
€ 566,75
Zubehör
k.A.
€ 993,11*
€ 1.181,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG