Produktinformationen von BAER |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 118-500336-3 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Überdachung für 24 beidseitige Fahrrad-Plätze je Feld. Alle Stahlteile verzinkt, Dachgefälle zur Mitte. Serienmäßig mit Regenrinne und Fallrohr aus PVC. Leichte Eigenmontage, Montageanleitung und Fundamentplan im Lieferumfang enthalten (kein Befestigungsmaterial). Auf Wunsch Fertigmontage zum Festpreis, Fundamentarbeiten bauseits. Prüffähige Statik liegt vor. Preise ohne Fahrradständer. Stützen aus Vierkantrohr 60 x 60 mm mit Fußplatten zum Aufdübeln, beschichtet grauweiß RAL 9002, mahagonibraun RAL 8016 oder enzianblau RAL 5010. Pfettenlose Dacheindeckung aus Trapezblechen, beschichtet grauweiß RAL 9002. Dreiseitig umlaufende Dachblende, beschichtet grauweiß RAL 9002, mahagonibraun RAL 8016 oder enzianblau RAL 5010. Rücken- und Seitenwände aus Stahlpaneelen, Profilblech beschichtet grauweiß RAL 9002 oder aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) als Zubehör erhältlich. Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung auf Anfrage. Allgemeine Maße Tragrahmenabstand 4300 mm Tiefe beidseitig 4400 mm Dachhöhe vorne (li.) 2200 mm Schneelast 75 kg / m2 Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | RAL9002 | Länge: | 4300 mm | Dach-Werkstoff: | Profilblech | Nutzung: | beidseitig | Gewicht: | 800 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenanlagen, Bügelfahrradständer, Dächer, Fahrrad-Überdachungen, Fahrradständer, Radständer, Regen-und Sonnenschutzdach, Reihenständer, Zweirad-Ständer, Zweirad-Überdachungen, Überdachungen |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 177,70* | € 211,46 | Zubehör |  | | | € 521,36* | € 620,42 | Zubehör |  | | | € 521,36* | € 620,42 | Zubehör |  | | | € 365,31* | € 434,72 | Zubehör |  | | | € 365,31* | € 434,72 | Zubehör | | | | € 365,31* | € 434,72 | Zubehör | | | | € 365,31* | € 434,72 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 | Zubehör | | | | € 1.477,48* | € 1.758,20 |
|  |  |
|
 |
|
|