Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7035, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
484315-4
Artikel-Nr.:  118-484315-4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Z-Garderoben Classic

Raumsparender Abteilschrank auch für lange Kleidungsstücke. Moderne Stahlblechkonstruktion. Gute Belüftung durch Loch-Rosetten in der Rückwand. Je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Einwandige, starre Türen. Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Sockel, anthrazit RAL 7021 lackiert, Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie

Allgemeine Maße
Höhe mit Sockel 1820 mm
Abteilbreite 160/350 mm
Abteilhöhe 1225 mm
Tiefe 510 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:1820 mm
Breite:820 mm
Tiefe:510 mm
Farbe:*
Abteile:4 Stück
Verschluss:Drehriegelverschluss
Sockelausführung:Sockel
Gewicht:64 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Z-Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Garderoben, Garderobenständer, Garderobensysteme, Wandgarderoben, Schirmständer, Personalgarderoben, Reihenständer, Reihengarderoben, Kleiderbügel, Kleiderständer, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderoben, Z-Garderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 17 Tage Frei Haus € 582,70*
BAER 17 Tage Frei Haus € 646,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  646,00* €  768,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL5012, Front RAL3003
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL5012, Front RAL5010
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL5012, Front RAL5012
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7021, Front RAL3003
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7021, Front RAL5010
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7021, Front RAL5012
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 582,70* € 693,41
Ähnlich
Z-Garderobe, HxBxT 1820x820x510mm, 4 Abt.,Tür einwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 582,70* € 693,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG