Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anlegeleiter, Holme/Sprossen Polyester, L 3,04m, 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
481452
Artikel-Nr.:  118-481452
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Fiberglasleiter

Sprossen-Anlegeleiter, Breite 42 cm
Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Polyester, dadurch kein Funkenschlag. Wirkt isolierend und ist unempfindlich gegen aggressive Stoffe. Sprossen/Holm-Verbindungen durch Klemmbuchsen. Rechteckholme, rutschfeste Vierkantsprossen 3 cm tief. Holm-Enden mit rutschfesten auswechselbaren Leiterschuhen.
10 Jahre Garantie.


Qualitäts-Merkmale
- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131
- GS-Zeichen
- Entspr. UVV-BGV D36
- Entspr. DIN IEC 78/221. A/CD 1/30 KV
- VDL - Made in Germany
Weitere Informationen:
Länge:
3,04 m
Sprossen:
10
Werkstoff:
Polyester
Gewicht:
7,5 kg
... > Spezial-Leitern > Fiberglasleitern > Anlegeleitern
Weitere Suchbegriffe: Leitern, Fiberglasleitern, Anlegeleitern, Sprossenleitern
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 274,21*
BAER
Frei Haus
€ 304,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG