Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte, BxGeh T 985x785mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
452603
Artikel-Nr.:  118-452603
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Eingangsmatte

für Innen- und Außeneinsatz
- rutschfest und stolpersicher
- robust, stabil und langlebig
- hochwertig, elegant und zeitlos
Durch die flexiblen Spezial-Wellengummiprofile wird der Schmutz gründlich von der Schuhsohle entfernt. Die Gummiprofile sind an 12 x 4 mm starke Aluminiumleisten genietet und durch rostfreie Stahldrähte stabilisiert. Gesamthöhe 22 mm, Gewicht ca. 12 kg je m2.

Wahlweise:
- mit abgeschrägten Alurahmen als Stolperschutz bei loser Verlegung. Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten.
- mit Alu-Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung.
Der Untergrund sollte in beiden Fällen fest und eben sein.
Rahmen nicht im Lieferumfang erhalten.
10 Jahre Garantie.
Flexible Wellengummiprofile streifen den Schmutz von der Schuhsohle ab.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
985 mm
Gehtiefe:
785 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
schwarz/silber
Gewicht pro m²:
12 kg
Gewicht:
10 kg
... > Sozialraumausstattung > Pausenraumausstattung > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 227,31*
BAER
Frei Haus
€ 252,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 108,24*
€ 128,81
Zubehör
k.A.
€ 46,91*
€ 55,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG