Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte, L min/max xB 200/1680x91cm, f . außen, braun , Preis pro m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
451462
Artikel-Nr.:  118-451462
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schmutzfangmatten

Rollenware
für Außen, für intensiv genutzte Außenbereiche
aus Vinyl beschichteten Polyesterschlingen. Der Rücken ist aus elastischem PVC, rutschfest und strapazierfähig. Einfach trocken oder mit Wasserstrahl zu reinigen. Mattenhöhe 9 mm, Gewicht 4300 g pro m². Bei Meterware Schnittkante ohne Vinylrand (Vinylrand für Schnittkante auf Anfrage).

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
braun
Gewicht pro m²:
4,5 kg
Gewicht:
3,9 kg
... > Sozialraumausstattung > Pausenraumausstattung > Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Fußmatten für Betrieb, Gummi-Bodenmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 52,32*
BAER
Frei Haus
€ 58,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG