Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Randleiste, f. Hartbodenbelag, 300 x40mm, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
449405
Artikel-Nr.:  118-449405
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Randleiste_Bodenbelag

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
13 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polypropylen
Gewicht:
0,5 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag für Betrieb, Bodenroste, Arbeitsplatzroste, Arbeitsplatzausstattung, Kunststoffbodenroste, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 22,55*
BAER
Frei Haus
€ 25,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG