Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalkästen, PP, HxBxT 95x90x300mm, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BAER
443624
Artikel-Nr.:  118-443624
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Regalkästen mit Sichtöffnung

aus bruchfestem Polypropylen. Kastenmaße abgestimmt auf die gängigen Regalmaße. Große Sichtöffnung für hervorragende Übersicht. Steckbare transparente Querteiler für optimale Kasten Unterteilung - passgenau auch bei hoher Beanspruchung durch seitliche Nuten und zusätzliche Fixierung am Boden. Logistikgerechte Etikettierung mit Schutzfolie auf Kästen und Querwänden. Gegen Mehrpreis Auszug-Sperre für das Schrägstellen im Regal und gegen unbeabsichtigtes Herausziehen.


Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Höhe:
95 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
8 kg
... > Kleinteile-Behälter aus Kunststoff > Regalkästen > aus PP
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
Frei Haus
€ 96,52*
BAER
Frei Haus
€ 107,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 18,95*
€ 22,55
Zubehör
k.A.
€ 12,18*
€ 14,49
Zubehör
k.A.
€ 19,40*
€ 23,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG