Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker, H 550-740mm, Sitz PU, Gasfeder ,Fußstütze, Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
417464
Artikel-Nr.:  118-417464
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker

Hocker

mit Fußstütze
Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift. Fußkreuz aus Stahl mit verchromter Rundum-Fußstütze für besonderen Sitzkomfort. Sitz aus pflegeleichtem, strapazierfähigem PU-Schaum.
Weitere Informationen:
Höhe:
550-740 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Werkstoff Sitz:
PU
Farbe Gestell:
schwarz
Gestell-Ausführung:
Fußkreuz
Fußkreuz:
Gleiter
Gewicht:
8 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsstühle > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstattstuhl, Dreh-Hocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 101,93*
BAER
Frei Haus
€ 113,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG