Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-Bodenbelag, HxB 4x1000mm, Vinyl , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
407829
Artikel-Nr.:  118-407829
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Rollenware
aus 100 % Vinyl. Bietet zuverlässigen Schutz gegen Verschleiß. Rutschfestigkeit R 10 gem. DIN 51130. Durchschlagsfestigkeit 22,21 KV pro mm gem. DIN EN 60243-1 VDE 0303 Teil 21. Temperaturbeständig -23°C bis +60 °C. Mattenhöhe 4 mm. Mattenlänge max. 10 m. Ausführung mit verstärktem Schaumstoffrücken auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
100% Vinyl
Gewicht:
4 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Arbeitsplatz-Hilfsmittel > Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag für Betrieb, Laufmatten, Industrie-Laufmatten, Bodenmatten, Bodenschutzmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzausstattung, Fußmatten für Betrieb
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 5,00*
€ 41,50*
BAER
Frei Haus
€ 46,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG