Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
405021-10
Artikel-Nr.:  118-405021-10
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Massives Stehpult

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion. Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem Deckel aus geölter Tischlerplatte mit Abrollrand vorne und hinten. Offene Ausführung, mit 2 festen Fachböden, in Korpusfarbe lackiert. H x B x T 1100/1200 x 700 x 600 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:700 mm
Tiefe:600 mm
Höhe:1100-1200 mm
Böden:2
Farbe:RAL 5010, 5012, 6011, 7016, 9010
Gewicht:25 kg
... > Schränke > Universal- und Materialschränke > Pultschränke
Weitere Suchbegriffe: Pulte, Stehpulte, Schreibpult, Schrankpult
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 188,52*
BAER 8 Tage Frei Haus € 209,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  209,00* €  248,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL5010
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL5012
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL6011
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL7016
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL7035
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL6011, Front RAL9010
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL5010
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL5012
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL6011
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL7035
k.A.
€ 188,52* € 224,34
Ähnlich
Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, offen, RAL7035, Front RAL9010
k.A.
€ 188,52* € 224,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG