Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Wandregal, HxBxT 830x700x300mm, Korpus RAL7035, Front RAL5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-404823-8
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalsysteme
Wandregal
Wandregal Ergo
Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion. 3 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 15 mm, Traglast je Boden 70 kg. Hochwertige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
*
Traglast:
50 kg
Böden:
3 Stück
Gewicht:
17,11 kg
... >
Schränke
>
Universal- und Materialschränke
>
Wandschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltürschrank
,
Lagerschrank
,
Materialschrank
,
Schrank aus Stahl
,
Schrank mit Flügeltüren
,
Stahlschrank
,
Stahlschrank für Betrieb
,
Wandschrank
,
Werkstattschrank
,
Werkzeugschrank
,
Material- und Schubladenschränke
,
Wand- und Beistellschränke
,
Flügeltürenschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 17 Tage
Versand
Netto
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 161,46*
BAER
17 Tage
Frei Haus
€ 179,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
17 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fachboden, f. Wandregal, HxBxT 830x700x300, Tragl. 70kg
k.A.
€ 15,79*
€ 18,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG