Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abteilschrank, HxBxT 1800x1200x500mm, 3 Abt.,Sockel, Zyl .-schl.,Lochblech, Korpus RAL7035, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
403398-4
Artikel-Nr.:  118-403398-4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Garderoben-Schrank Evolo

Standard-Schrank
Zeitgemäße, optisch ansprechende, moderne Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen, extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile mit innenliegenden Drehbolzen, Türen mit Anschlagdämpfer. Stahlblech-Türen mit Belüftungs-Lochbild mit eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung durch selbstklebende Folie. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln. Ganze Abteile mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken sowie einem Handtuchhaken in der Türinnenseite. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, in Korpusfarbe lackiert. Der Schrankboden hat zusätzliche Lüftungsschlitze zur effektiveren Belüftung. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Schranktiefe 500 mm
Abteilhöhe 1700 mm
Schrankhöhe 1800 mm, Sockelhöhe 100 mm

Das Evolo-Belüftungskonzept
sorgt für effektive Belüftung und Trocknung der Kleidung. Durch den Kamineffekt funktioniert es ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes gewährleistet!
Zurückgesetzter Sockel bzw. Lüftungsschlitze im Schrankboden für vorderen Lufteintritt, hinterer Luftaustritt im Schrank für gleichmäßige Luftverteilung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteile:
3 Stück
Farbe:
*
Verschluss:
Zylinderschloss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
67,4 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Kleiderspinde, Personalschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spinde, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
17 Tage
Frei Haus
€ 404,10*
BAER
17 Tage
Frei Haus
€ 448,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 33,38*
€ 39,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG