Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formschalenstuhl, PP, schwarz ,VE= 4 Stück, Preis pro VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
402355
Artikel-Nr.:  118-402355
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Formschalenstuhl

Ausführung schwarz
Stapelbar, stabiles Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 20 x 1,5 mm. Einteilige Sitz-/ Rückenschale aus bruchfestem Polypropylen. Ausführung mit Stoffbezügen oder seitlicher Verkettungsmöglichkeit auf Anfrage. Preise pro Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14 kg
... > Stühle und Tische > Kantinen-Möbel > Kunststoff-Schalenstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Kantinentische, -stuhl, Kunststoffstuhl, Schalenstuhl
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 112,75*
BAER
Frei Haus
€ 125,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG