Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladen-Unterbau, Stahlblech, Schubladen H 100mm, 1 Schublade, Gesamt H 140mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401973
Artikel-Nr.:  118-401973
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Leichter Schubladenblock

1 Schublade
zum Unterbau unter Montagetische. Korpus aus Stahlblech, Fronten aus MDF-Platte, hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035. Schubladenhöhe 100 mm. Führung auf Gleitschienen, bis 75% ausziehbar. Traglast je Schublade 20 kg. Zentralverschluss über Zylinderschloss. Lieferung inkl. Halterungen zum Befestigen der Schubladen.
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 143,42*
BAER
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG