Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x1900x500mm, 10 Fächer B 400mm, Zyl .-schl., RAL6011, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401858-2
Artikel-Nr.:  118-401858-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfach-Garderobe Basic

Erweiter- und veränderbares Endlossystem. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln, andere Schließsysteme auf Anfrage. Schrank mit Hutablage, Kleiderstange und Schuhrost aus Stahlrohr in Korpusfarbe. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Tiefe 500 mm
Sockelhöhe 150 mm
Fach H x B x T (li.) 315 x 230/330 x 475 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Gewicht:
80 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschranksystem, Garderobenschrank, Kunststoffschränke, Schließfachanlage, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachgarderoben, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 653,95*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 725,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 407,71*
€ 485,17
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 526,77*
€ 626,86
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 279,62*
€ 332,75
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 491,59*
€ 584,99
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 670,19*
€ 797,53
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 344,57*
€ 410,04
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€ 601,64*
€ 715,95
Zubehör
k.A.
€&nb