Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter, Partikelschnitt, Sicherheitsstufe 3, HxBxT 452x345x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
401724
Artikel-Nr.:   118-401724
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Aktenvernichter

mit büroklammerfestem Schneidewerk. 5 Jahre Garantie auf die Schneidewalzen. Ausgereifte, langlebige Technik. Mehrfunktionsschalter: Start-Stopp Automatik und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Praktischer Griff zum Abheben des Geräteaufsatzes vom Auffangbehälter. Laufruhiger Motor. Sicherheitsstufen nach DIN 32 757. Für vertrauliche und geheime Dokumente sind die Stufen 3 bis 5 genau richtig. Mit Partikelschnitt. Garantiert eine hohe Datensicherheit und reduziert zusätzlich das Volumen des Schnittguts.
Weitere Informationen:
Höhe:452 mm
Breite:345 mm
Tiefe:215 mm
Schnittart:Partikelschnitt
Gewicht:9 kg
... > Büroausstattung > Bürogeräte > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reißwolf, Shredder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 189,42*
BAER 7 Tage Frei Haus € 210,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  210,00* €  249,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG