Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter, Streifenschnitt, Sicherheitsstufe 2, HxBxT 452x345x215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401722
Artikel-Nr.:  118-401722
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Aktenvernichter

mit büroklammerfestem Schneidewerk. 5 Jahre Garantie auf die Schneidewalzen. Ausgereifte, langlebige Technik. Mehrfunktionsschalter: Vorwärtslauf-Stopp-Rückwärtslauf. Praktischer Griff zum Abheben des Geräteaufsatzes vom Auffangbehälter. Laufruhiger Motor. Sicherheitsstufen nach DIN 32 757. Um allgemeine Unterlagen unleserlich zu machen, sind die Stufen 1 und 2 zu empfehlen.Mit Streifenschnitt für normale Sicherheitsanforderungen: hohe Blattzahl - preiswerte Schnittechnik.
Weitere Informationen:
Höhe:
452 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
215 mm
Schnittart:
Streifenschnitt
Gewicht:
6 kg
... > Büroausstattung > Bürogeräte > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reißwolf, Shredder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 99,22*
BAER
Frei Haus
€ 110,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG