Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glasvitrine, HxBxT 1740x900x434mm, Schiebetür , Böden 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401636
Artikel-Nr.:  118-401636
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Glasvitrine

Seitenscheiben aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas. Stufenlos höhenverstellbare Glasböden, Stärke 4 mm, Traglast 10 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Sichtboden unten weiße Dekorplatte. Silber eloxierte Aluminiumprofile. Alle Türen mit Sicherheitsschloss. Schiebetür aus 4 mm ESG-Sicherheitsglas. Halogen-Strahler, 20 Watt als Zubehör lieferbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1740 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
434 mm
Gewicht:
43 kg
... > Büroausstattung > Verkehrsbereich-Ausstattung > Vitrinen
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Vitrinen, Glasvitrinen, Foyer-Ausstattung, Präsentationsvitrinen, Standvitrinen, Ausstellungs-Vitrinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 699,96*
BAER
14 Tage
Frei Haus
€ 776,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,00*
€ 923,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 128,09*
€ 152,43
Zubehör
k.A.
€ 134,40*
€ 159,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG