Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glasvitrine, HxBxT 1701x806x426mm, Böden 4mm, Buche Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401627
Artikel-Nr.:  118-401627
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Glasvitrine

Erstklassig in Qualität, Verarbeitung und Format. Boden und Deckel in Buche-Dekor. Einfache Bedienung durch große Drehflügeltür, hohe Sicherheit durch Sicherheitsschloss. Seitenscheiben aus 4 mm, Flügeltür aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas. 4 stufenlos höhenverstellbare Glasböden, Stärke 4 mm, Traglast 10 kg bei gleichmäßig vertelter Last. Lieferung zerlegt in bruchsicherer Spezialverpackung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Dekor:
Buche
Gewicht:
76 kg
... > Büroausstattung > Verkehrsbereich-Ausstattung > Vitrinen
Weitere Suchbegriffe: Vitrinen, Glasvitrinen, Foyer-Ausstattung, Präsentationsvitrinen, Standvitrinen, Ausstellungs-Vitrinen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 458,22*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 508,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 143,00*
€ 170,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG