Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besprechungstisch, HxBxT 72x180x100cm, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
401607
Artikel-Nr.:  118-401607
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Besprechungstische

für Konferenz-Tischgruppen
mit stabilem selbsttragendem Traversen-Gestell. Die besonders starke 38 mm-Tischplatte in Ahorn-Dekor wird durch eine pflegeleichte und widerstandsfähige Melaminharz-Beschichtung und einen stoßfesten Kunststoff-Umleimer geschützt. Vierkantfüße 80 x 80 mm in alusilber, Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
72 cm
Breite:
180 cm
Tiefe:
100 cm
Gewicht:
79 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Konferenz-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungstische, Konferenztische, Konferenztische, -stuhl, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 495,20*
BAER
Frei Haus
€ 549,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG