Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besprechungstisch, HxD 720x800mm, Platte/Gestell Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
400796
Artikel-Nr.:  118-400796
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Besprechungstisch

Mehrsäulen-Fußgestell aus Rundrohr Ø 30 x 2 mm, mit geraden Auslegern und Bodenausgleichschrauben. Melaminharzbeschichtete Tischplatte, widerstandsfähig und zigarettenglutbeständig, Ø 80 cm, 25 mm stark, 2,5 mm starker ABS-Umleimer. Tischhöhe 72 cm. Platte Buche, Gestell schwarz.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Durchmesser:
800 mm
Gestell-Ausführung:
Mehrsäulengestell
Gewicht:
18 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungs-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Pausenraumausstattung, Bistrotische, Tische, Tische für Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stehtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 132,60*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 147,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG