Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch, HxBxT 720x800x800mm, Platte/Gestell Buche/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
400783
Artikel-Nr.:  118-400783
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

Stabiles 4-Fußgestell und Zarge aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit gerundeten Außenkanten und Bodenausgleichsschrauben. Melaminharzbeschichtete Tischplatte, widerstandsfähig und zigarettenglutbeständig, 25 mm stark, 2 mm starker ABS-Umleimer, Tischhöhe 72 cm. Platte Buche, Gestell braun RAL 8019.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahlrohr
Gewicht:
20 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Kantinentische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Kantinentische, Pausenraumausstattung, Besprechungstische, Tische, Tische für Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 102,83*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 114,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG