Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladen-Unterbau, HxBxT 410x480x510mm, 3 Schubladen, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
396863-1
Artikel-Nr.:  118-396863-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schubladen-Unterbauten

zur Montage rechts oder links am Untergestell, aus Stahlblech, Schubladen mit Rollenführung, ca. 80% ausziehbar mit Auszugstop. Traglast 30 kg. Griff mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung.
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 75 mm
1 x 100 mm
1 x 200 mm
Schubladenmaße
B x T 430 x 440 mm, B (li.) x T = 400 x 440 mm,
Höhe (li.) = Fronthöhe -12 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
510 mm
Schubladen:
3
Gewicht:
17 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 333,74*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 370,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 14,50*
€ 17,26
Zubehör
k.A.
€ 25,00*
€ 29,75
Zubehör
k.A.
€ 36,00*
€ 42,84
Zubehör
k.A.
€ 58,00*
€ 69,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG