Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollcontainer, HxBxT 635x480x510mm, 4 Schubladen, RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
396761-3
Artikel-Nr.:   118-396761-3
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Untertisch-Rollcontainer

aus Stahlblech, Schubladen mit Rollenführung, ca. 80% ausziehbar mit Auszugstop. Traglast 50 kg. Griff mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung. Ablagefläche mit schwarzem Riffelgummi.
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 100 mm
2 x 150 mm
Schubladenmaße
B x T 430 x 440 mm, B (li.) x T = 400 x 440 mm,
Höhe (li.) = Fronthöhe -12 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:635 mm
Breite:480 mm
Tiefe:510 mm
Schubladen:4
Gewicht:34,5 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Stehcontainer, Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Beistellwagen, Werktische, Montagetische, Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 16 Tage Frei Haus € 542,11*
BAER 10 Tage Frei Haus € 601,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  601,00* €  715,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Einteilungsmaterial, f. Schubladen-Unterbau, 1 xMittelsteg, 4xSteckblech
k.A.
€ 14,50* € 17,26
Zubehör
Einteilungsmaterial, f. Schubladen-Unterbau, 2 xMittelsteg, 6xSteckblech
k.A.
€ 25,00* € 29,75
Zubehör
Einteilungsmaterial, f. Schubladen-Unterbau, 2 xMittelsteg, 9xSteckblech
k.A.
€ 36,00* € 42,84
Zubehör Zentralverschluss, f. Rollcontainer HxBxT 635x480x510mm
k.A.
€ 69,00* € 82,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG