Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladen-Unterbau, HxBxT 535x480x510mm, 1 Boden, Zentralverschluss , rechts, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
396659-1
Artikel-Nr.:  118-396659-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schubladen-Unterbauten

zur Montage rechts oder links am Untergestell, aus Stahlblech, Schubladen mit Rollenführung, ca. 80% ausziehbar mit Auszugstop. Traglast 30 kg. Griff mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
535 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
510 mm
Böden:
1
Gewicht:
20 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 302,17*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 335,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
Ähnlich
k.A.
€ 335,00*
€ 398,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG