Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beistellwagen, HxBxT 1100x580x530mm, 1 Fachboden, Unterschrank , RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
395667-2
Artikel-Nr.:  118-395667-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Beistellwagen

H x B x T 1100 x 580 x 530 mm. Mit 4 Lenkrollen Ø 80 mm, davon 2 mit Feststeller. Unterschrank 480 mm breit, mit 4 Schubladen 2 x 100 mm, 2 x 150 mm. 1 Fachboden. Fachboden mit Riffelgummi-Auflage im Raster von 50 mm höhenverstellbar und bis 30° neigbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
530 mm
Böden:
2
Gewicht:
50,1 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 789,25*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 875,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,00*
€ 1.041,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 875,00*
€ 1.041,25
Ähnlich
k.A.
€ 875,00*
€ 1.041,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG