Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden, BxT 1250x600mm, f . Montagetisch, Anbau , 4-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  118-391939
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Gewicht:
9,6 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Montagetisch Fachboden, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (6)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,25*
€ 19,14*
1 Tag
€ 4,16*
€ 31,89*
2 Tage
€ 4,50*
€ 32,64*
16 Tage
€ 5,00*
€ 42,40*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Logitech
9314510914
€ 24,87*
€ 29,60
Ähnlich
Logitech
9313950914
€ 32,64*
€ 38,84
Ähnlich
Logitech
9043690914
€ 59,71*
€ 71,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG